Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.

Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - vert/jaune

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de raccordements électriques - 2

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918116828

Réf. Sonepar

00126811682

Réf. Fournisseur

1706471

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur du boîtier/corps

vert/jaune

dimension des raccordements

5.08 mm

type de raccordement du conducteur

raccordement à vis

courant assigné In

24 A

nombre de raccordements électriques

2

hauteur

23 mm

type de raccordement du circuit imprimé

raccord à souder

diamètre de la broche de raccordement

1.3 mm

longueur de la broche

5 mm

matériau de la surface de raccordement

étain

type de banderolage

sans

section de raccordement cable rigide

0.2...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...1.5 mm²

classe de protection (IP), monté

IP20

matériau du corps isolant

thermoplastique

angle circuit imprimé/raccordement conducteur

0°/180° (horizontal)

type de fixation du circuit imprimé

contact de raccordement

tension assignée (Ue)

400 V

température d'utilisation

-40...100 °C

type de fixation

souder

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

nombre d'étages

1

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

BJ pour CI, Inom: 24 A, Unom : 400 V, Pas: 5,08 mm, Nombre de pôles: 2, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 0 °-jaune, Raccordements ponté en interne