![Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/55600_1000_int_04.jpg?ts=1705027051365)
Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - vert
dimension des raccordements - 9.52 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 32 A
nombre de raccordements électriques - 10
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918574802
Réf. Sonepar
00126713875
Réf. Fournisseur
1713875
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur du boîtier/corps
vert
dimension des raccordements
9.52 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
courant assigné In
32 A
nombre de raccordements électriques
10
hauteur
26.5 mm
type de raccordement du circuit imprimé
autre
diamètre de la broche de raccordement
1.3 mm
longueur de la broche
5 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
type de banderolage
carton (pour CMS)
section de raccordement cable rigide
0.2...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
autre
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
tension assignée (Ue)
1000 V
température d'utilisation
-40...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
8 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
BJ pour CI, Inom: 32 A, Unom : 1000 V, Pas: 9,52 mm, Nombre de pôles: 10, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 0 °, Coloris: vert