![Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/64203_1000_int_04.jpg?ts=1704845180488)
Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
dimension des raccordements - 2.5 mm
courant assigné In - 6 A
nombre de raccordements électriques - 1
hauteur - 7 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356919982
Réf. Sonepar
00126691998
Réf. Fournisseur
1833453
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur du boîtier/corps
blanc
dimension des raccordements
2.5 mm
courant assigné In
6 A
nombre de raccordements électriques
1
hauteur
7 mm
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.14...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...0.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...0.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
type de fixation du circuit imprimé
à bride
tension assignée (Ue)
160 V
température d'utilisation
-40...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de raccordement du circuit imprimé
raccordement SMD
longueur de la broche
2 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
BJ pour CI, Inom: 6 A, Unom : 160 V, Nombre de pôles: 1, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: CMS-THT-THR, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 0 °, Coloris: blanc