![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014307809.jpg?ts=1704844880436)
Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - vert
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
dimension des raccordements - 5 mm
courant assigné In - 23 A
nombre de raccordements électriques - 5
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356282840
Réf. Sonepar
00126628284
Réf. Fournisseur
1732522
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur du boîtier/corps
vert
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ressort
dimension des raccordements
5 mm
courant assigné In
23 A
nombre de raccordements électriques
5
hauteur
16.9 mm
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...0.2 mm²
section de raccordement cable souple
4...4 mm²
matériau du corps isolant
autre
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
90° (vertical vers le haut)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1.1 mm
longueur de la broche
2.5 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
température d'utilisation
-50...110 °C
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
1
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
BJ pour CI, Inom (Ex): 23 A, Tension nominale (Ex): 176 V, Pas: 5 mm, Nombre de pôles: 5, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Coloris: vert