![Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/000609495.jpg?ts=1705027087644)
Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - vert
dimension des raccordements - 5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 32 A
nombre de raccordements électriques - 3
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918948405
Réf. Sonepar
00126894840
Réf. Fournisseur
1935789
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur du boîtier/corps
vert
dimension des raccordements
5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
courant assigné In
32 A
nombre de raccordements électriques
3
hauteur
17.6 mm
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1.3 mm
longueur de la broche
4.1 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...1.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
tension assignée (Ue)
400 V
température d'utilisation
-40...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
BJ pour CI, Inom: 32 A, Unom : 400 V, Pas: 5 mm, Nombre de pôles: 3, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage