Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.

Phoenix Contact - Bloc de jonction C.I.

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 17.5 A

  • nombre de raccordements électriques - 5

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918923938

Réf. Sonepar

00126892393

Réf. Fournisseur

1935349

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur du boîtier/corps

vert

dimension des raccordements

5 mm

type de raccordement du conducteur

raccordement à vis

courant assigné In

17.5 A

nombre de raccordements électriques

5

hauteur

12.5 mm

type de raccordement du circuit imprimé

raccord à souder

diamètre de la broche de raccordement

1.3 mm

longueur de la broche

3.5 mm

matériau de la surface de raccordement

étain

type de banderolage

sans

section de raccordement cable rigide

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...0.75 mm²

matériau du corps isolant

autre

angle circuit imprimé/raccordement conducteur

90° (vertical vers le haut)

type de fixation du circuit imprimé

contact de raccordement

tension assignée (Ue)

400 V

température d'utilisation

-40...-40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

nombre d'étages

1

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

BJ pour CI, Inom: 17,5 A, Unom : 400 V, Pas: 5 mm, Nombre de pôles: 5, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur-circuit imprimé: 90 °