![Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_21396_1000_int_04.jpg?ts=1704844891312)
Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 3
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...4 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918193324
Réf. Sonepar
00126819332
Réf. Fournisseur
3031678
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
3
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
section de raccordement cable rigide
0.08...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...4 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
largeur
6.2 mm
hauteur
43 mm
profondeur
64.5 mm
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction simple, raccordement à ressort, sections : 0,08 mm² - 6 mm², largeur : 6,2 mm, coloris : vert-jaune, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15