![Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/BILD1_27286_2910339.jpg?ts=1704844941686)
Phoenix Contact - Bloc de jonction avec raccordement a la terre
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
finition raccordement électrique 2 - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626797069
Réf. Sonepar
00126679706
Réf. Fournisseur
1078963
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
finition raccordement électrique 2
autre
nombre d'étages
1
section de raccordement cable souple
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
couleur
autre
largeur
5.2 mm
hauteur
50.822 mm
profondeur
50.8 mm
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Blocs de jonction pour conducteur de protection, Raccordement Push-in vertical, nombre de connexions: 2, section : 0,14 mm²-4 mm², AWG:26-12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 35,3 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35-7,5, NS 35-15