![Phoenix Contact - Alimentation secourue](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/78313_1000_int_04.jpg?ts=1704844889808)
Phoenix Contact - Alimentation secourue
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
temps de pontage à pleine charge - 1 min
tension d'entrée - 184...264 V
tension de sortie - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
fonction de coupure automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626007502
Réf. Sonepar
00126600750
Réf. Fournisseur
2905909
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
temps de pontage à pleine charge
1 min
tension d'entrée
184...264 V
tension de sortie
230...230 V
nombre de phases primaires
1
fonction de coupure automatique
Oui
efficacité totale
97 %
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
SNMP
Non
technologie USV
en ligne
avec interface de communication RS-232
Non
modulaire
Oui
fréquence secondaire
50...60 Hz
nombre de phases secondaires
0
possibilité de gestion du réseau
Non
type de construction
appareil indépendant
interface USB
Non
contact de commutation hors tension
Non
largeur
210 mm
hauteur
170 mm
profondeur
136 mm
poids
5.7 kg
type de tension
AC
TRIO-UPS -2G - Entrée Monophasée 230 VAC - Sortie 230 VAC - 750 VA