![Phoenix Contact - Alimentation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2903000.jpg?ts=1704845259345)
Phoenix Contact - Alimentation
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
1ere tension de sortie - 15...15 V
2e tension de sortie - 15...15 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356808590
Réf. Sonepar
00126903000
Réf. Fournisseur
2903000
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
85...240 V
courant de sortie max. 1
2 A
1ere tension de sortie
15...15 V
2e tension de sortie
15...15 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
15 V
valeur nominale du courant de sortie 1
2 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...264 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
puissance dissipée
30 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
89.87 mm
hauteur d'encastrement
90 mm
puissance absorbée
70.8 VA
largeur d'encastrement
22.5 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur en nombre de modules
1.3
UNO-PS - Alimentation à découpage - Entrée Monophasé 230 VAC - Sortie 15 VDC - 30 W