Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Alimentation

Phoenix Contact - Alimentation

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 43...52 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 60...80 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356576789

Réf. Sonepar

00126868716

Réf. Fournisseur

2868716

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

24...24 V

courant de sortie max. 1

0.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

43...52 V

tension d'alimentation assignée CC

60...80 V

2e tension de sortie

24...24 V

courant de sortie max. 2

0.55 A

courant de sortie max. 3

1 A

tension de sortie ajustable

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

0.5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

48...52 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

21 VA

puissance dissipée

12 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur en nombre de modules

1

largeur d'encastrement

18 mm

hauteur d'encastrement

90 mm

montage direct possible

Oui

largeur

18 mm

hauteur

90 mm

profondeur

61 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

STEP-PS - Alimentation à découpage - Entrée 48 VAC - Sortie 24 VDC - 0,5 A - NEC Class 2