![Phoenix Contact - Alimentation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/77216_2000_int_04.jpg?ts=1704844971466)
Phoenix Contact - Alimentation
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...29.5 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 110...250 V
courant de sortie max. 1 - 30 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356985352
Réf. Sonepar
00126698535
Réf. Fournisseur
2904602
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
24...29.5 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
110...250 V
courant de sortie max. 1
30 A
courant de sortie max. 2
25 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
20 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
Degré de protection (NEMA)
2
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
2e tension de sortie
24...24 V
3e tension de sortie
24...29.5 V
tension de sortie ajustable
Oui
puissance dissipée
480 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
largeur
70 mm
hauteur
130 mm
profondeur
125 mm
hauteur d'encastrement
130 mm
puissance absorbée
520 VA
largeur d'encastrement
70 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur en nombre de modules
1
QUINT4 - Alimentation à découpage - Paramétrable - Monophasée 230 VAC-24 VDC-20 A - Power boost statique-Dynamique-Technologie SFB (Garantie 5 ans avec protection parafoudre 2907928)