![Phoenix Contact - Alimentation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/103054_2000_int_04.jpg?ts=1704845007106)
Phoenix Contact - Alimentation
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 30 A
tension d'alimentation assignée CC - 110...250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626598703
Réf. Sonepar
00126659870
Réf. Fournisseur
1039830
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
courant de sortie max. 1
30 A
tension d'alimentation assignée CC
110...250 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
20 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
2e tension de sortie
24...24 V
tension de sortie ajustable
Non
puissance dissipée
480 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
autre
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP67
montage direct possible
Non
largeur
151 mm
hauteur
304 mm
profondeur
120.43 mm
hauteur d'encastrement
304 mm
puissance absorbée
36.8 VA
largeur d'encastrement
151 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Alimentation TRIO POWER à découpage primaire dans un boîtier coulé sous pression IP67, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC-20 A