![Phoenix Contact - Alimentation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2910587.jpg?ts=1704844896625)
Phoenix Contact - Alimentation
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 10 A
1ere tension de sortie - 10...10 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4055626464404
Réf. Sonepar
00126646440
Réf. Fournisseur
2910587
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC
courant de sortie max. 1
10 A
1ere tension de sortie
10...10 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
100...240 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie ajustable
Oui
courant de sortie max. 2
10 A
courant de sortie max. 3
10 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
10 A
valeur nominale du courant de sortie 2
10 A
valeur nominale du courant de sortie 3
10 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
Degré de protection (NEMA)
1
puissance dissipée
240 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Oui
largeur
60 mm
hauteur
123.6 mm
profondeur
117.6 mm
hauteur d'encastrement
123.6 mm
puissance absorbée
273.22 VA
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur en nombre de modules
60
ESSENTIAL POWER - Alimentation à découpage - Entrée Monophasé 230 VAC - Sortie 24 VDC - 10 A