![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2866394.jpg?ts=1704844975434)
Phoenix Contact - Alimentation
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...500 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
1ere tension de sortie - 24...29.5 V
2e tension de sortie - 22.5...29.5 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356046671
Réf. Sonepar
00126604667
Réf. Fournisseur
2866394
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
320...500 V
courant de sortie max. 1
20 A
1ere tension de sortie
24...29.5 V
2e tension de sortie
22.5...29.5 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
20 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
400...575 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
puissance dissipée
480 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
largeur
115 mm
hauteur
130 mm
profondeur
152.5 mm
hauteur d'encastrement
130 mm
puissance absorbée
793 VA
largeur d'encastrement
115 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur en nombre de modules
6.4
TRIO-PS - Alimentation à découpage - Entrée Triphasé 400 VAC - Sortie 24 VDC - 20 A