![Phoenix Contact - Adaptateur pour profile](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_21358_1000_int_04.jpg?ts=1704844931504)
Phoenix Contact - Adaptateur pour profile
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 52 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 107 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918190293
Réf. Sonepar
00126819029
Réf. Fournisseur
2853983
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
largeur
52 mm
hauteur
52 mm
profondeur
107 mm
matériau
autre
largeur en nombre de modules
0.052
couleur
autre
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
boîtier connectable
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
avec blindage
Non
indice de protection (IP)
IP20
ouvertures d'aération disponibles
Non
Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques