![Phoenix Contact - Adaptateur connecteur electrovanne double](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015512013.jpg?ts=1705027043932)
Phoenix Contact - Adaptateur connecteur electrovanne double
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 0.2 m
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté champ - vanne B
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356638777
Réf. Sonepar
00126458334
Réf. Fournisseur
1458334
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du câble
0.2 m
nombre de pôles
4
finition raccordement électrique, côté champ
vanne B
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau de la gaine de câble
autre
indice de protection (IP)
IP65
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
autre
courant assigné In
4 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
coudé
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
avec affichage LED
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...85 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
résistance de contact
0.005 mOhm
matériau du revêtement de contact
autre
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Non
type de câble
multiconducteur
tension assignée (Ue)
24 V
Cordon, 4-pôles, PUR, noir RAL 9005, Connecteur coudé M12-SPEEDCON, codage A, sur Connecteur pour électrovanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec diode zéner et Connecteur pour EV B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec diode zéner, Ecart EV:0,2m