Phoenix Contact - Adaptateur

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - simple

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • matériau du filetage - autre

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356019965

Réf. Sonepar

00126601996

Réf. Fournisseur

1519778

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

simple

tension assignée (Ue)

30 V

classe de protection (IP), monté

IP65

matériau du filetage

autre

blindé

Non

matériau du boîtier/corps

autre

température ambiante

90...90 °C

température d'utilisation

-25...90 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

HB

matériau du revêtement de contact

nickel/or

degré de pollution

1

Adaptateur, 4-pôles, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A Snap-in