![Phoenix Contact - Accessoire pour boitier UCS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/6885870.jpg?ts=1704844973126)
Phoenix Contact - Accessoire pour boitier UCS
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 16.2 mm
hauteur - 16.2 mm
profondeur - 13.5 mm
matériau - autre
montage possible sur barres profilées - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626947723
Réf. Sonepar
00126004324
Réf. Fournisseur
1099273
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
16.2 mm
hauteur
16.2 mm
profondeur
13.5 mm
matériau
autre
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
avec blindage
Non
couleur
autre
Inserts de montant d'angle pour boîtier UCS, matériau : polyamide, couleur : gris clair, similaire à RAL 7035