![Phoenix Contact - Accessoire alimentation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/000611996.jpg?ts=1704844942883)
Phoenix Contact - Accessoire alimentation
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 52 mm
hauteur - 130 mm
profondeur - 9.6 mm
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918977771
Réf. Sonepar
00126897777
Réf. Fournisseur
2866857
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
52 mm
hauteur
130 mm
profondeur
9.6 mm
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble d’adaptateurs
Adaptateur de montage pour QUINT-BAT-24 DC... sur profilé de 35 mm