![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/4a636476802e408cb533a7d100719f40.jpg?ts=1714083015343)
Philips - WL060V LED17S-840 PSU MDU II W
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 1700 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699382360
Réf. Sonepar
05204382360
Réf. Fournisseur
382360
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
1700 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
96...96 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
80 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe de protection
II
diamètre externe
345 mm
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
prise (mâle)
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Oui
puissance de lampe acceptée
22...22 W
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Oui
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
6
longueur
345 mm
hauteur/profondeur
95 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
840 blanc neutre - Alimentation - Classe de sécurité II - Blanc - Commande: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir, 3pôles - Largeur: 340 mm