fin de vie

Philips - WL060V LED11S-840 PSU II WH

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 14.5 W

  • flux lumineux utile - 1100 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699382322

Réf. Sonepar

05204382322

Réf. Fournisseur

382322

Réf. Commerciale

Philips

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection (IP)

IP44

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

14.5 W

flux lumineux utile

1100 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

80 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe de protection

II

diamètre externe

285 mm

douille

autre

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

prise (mâle)

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

14.5...14.5 W

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

6

longueur

285 mm

hauteur/profondeur

85 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

tension nominale (Un)

220...240 V

840 blanc neutre - Alimentation - Classe de sécurité II - Blanc - Commande: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir, 3pôles - Largeur: 300 mm