![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/cd4cc8b1404c423b99b4aabc00736eb2_-1-.jpg?ts=1714082962837)
Philips - Vintage LEDglobe Filament Spirale Dim 5,5-25W E27 2000K Ambree
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
flux lumineux - 250...250 lm
Culot - E27
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699676070
Réf. Sonepar
05204676070
Réf. Fournisseur
676070
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
flux lumineux
250...250 lm
Culot
E27
température de couleur
2000...2000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.91
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
angle de rayonnement
270...270 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
250 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2102
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
95 mm
classe d’efficience énergétique
A
efficacité lumineuse de la lampe
45 lm/W
forme de la lampe
sphère
longueur
140 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
35...35 mA
Lampes LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 2000 K
Les Atouts de l'article:
Avec leurdesign classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.