![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/b6724dc7f5d04902874ba89a007d1416.jpg?ts=1714082964135)
Philips - Vintage Giant LEDglobe Filament Ballerina Dim 6,5-40W E27 Claire 2000K Ambree
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
flux lumineux - 470...470 lm
Culot - E27
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696803479
Réf. Sonepar
05204803479
Réf. Fournisseur
803479
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
flux lumineux
470...470 lm
Culot
E27
température de couleur
2000...2000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
angle de rayonnement
270...270 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1543
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
200 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
72 lm/W
forme de la lampe
sphère
longueur
286 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
40...40 mA
Ampoules LED décoratives - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 2000 K
Les Atouts de l'article:
Qu’il s’agisse d’un objet lumineux distinctif ou d’une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison.Elle permettentune très longue durée de vie, des économies d’énergie atteignant les 90% sans aucun scintillement.