Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - TrueForce LED Road 68W E40 740 MV

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 68...68 W

  • flux lumineux - 12000...12000 lm

  • Culot - E40

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699705855

Réf. Sonepar

05204705855

Réf. Fournisseur

705855

Réf. Commerciale

Philips

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

68...68 W

flux lumineux

12000...12000 lm

Culot

E40

température de couleur

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

68 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

blanc

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

taux de distortion harmonique

0.15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

désignation de la lampe

autre

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

50000

flux lumineux effectif selon IEC 62612

12000 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.085

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

C

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

avec télécommande

Non

diamètre

71 mm

classe d’efficience énergétique

C

efficacité lumineuse de la lampe

176 lm/W

forme de la lampe

autre

longueur

262 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

120...277 V

indice de protection (IP)

IP40

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

50000 h

courant nominal

290...635 mA

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON) - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: C

Les Atouts de l'article:

Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.