![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/71db2e03f3c64c2c8a4fa9dc00a7ce01_hd.jpg?ts=1705713420345)
Philips - TrueForce LED Road 120-68W E40 740
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 68...68 W
flux lumineux - 12000...12000 lm
Culot - E40
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699639105
Réf. Sonepar
05204639105
Réf. Fournisseur
639105
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
68...68 W
flux lumineux
12000...12000 lm
Culot
E40
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
68 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.32
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
12000 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0849
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
avec télécommande
Non
diamètre
71 mm
classe d’efficience énergétique
C
efficacité lumineuse de la lampe
176 lm/W
forme de la lampe
autre
longueur
262 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
80...90 V
indice de protection (IP)
IP40
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
1650...1650 mA
Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON) - Consommation électrique: 68 W - Classe d’efficacité énergétique: C - Température de
Les Atouts de l'article:
Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.