![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/05301eb5f7b048ca8b45ad4100dbc4c8_hd.jpg?ts=1712782999208)
Philips - TrueForce Core LED road E40 40-100W 727 6500lm 25000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 40...40 W
flux lumineux - 6500...6500 lm
Culot - E40
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169267756
Réf. Sonepar
05204267756
Réf. Fournisseur
267756
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
40...40 W
flux lumineux
6500...6500 lm
Culot
E40
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
330...330 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
6500 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0838
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
avec télécommande
Non
diamètre
47 mm
classe d’efficience énergétique
C
efficacité lumineuse de la lampe
162 lm/W
forme de la lampe
autre
longueur
229 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
25000 h
courant nominal
178...178 mA
Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON) - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: C
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CorePro LED HID SON-T offrent une solution LED simple avec retour rapide sur investissement conçue pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de produits remplace les lampes HID en apportant l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED, tout en permettant de réaliser des économies immédiates avec un faible investissement initial. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille de lampe et la même répartition lumineuse que les autres lampes HID, de sorte que vous ne remarquerez jamais la différence. Tout cela grâce à notre technologie de filament LED haute puissance. De plus, la conception IP65 une utilisation pour des applications extérieures.