Philips - Tornado T2 15W WW E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 970 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900925784
Réf. Sonepar
00007925784
Réf. Fournisseur
925784
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
970 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
tension de lampe
220...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
dimmable/gradable
Non
longueur totale
107.5 mm
fréquence
50...60 Hz
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
51.5 mm
classe d’efficience énergétique
A
forme de la lampe
spirale
détecteur crépusculaire intégré
Non
adapté au courant de secours/à la tension continue
Oui
fréquence de démarrage au choix
Non
utilisation à l'extérieur
Non
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
opale
Tornado ESaver 12 000 h - Compact fluorescent lamp with integrated ballast - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Lampe basse consommation hautes performances. Cette lampe constitue un alliage parfait de haute efficacité énergétique et de taille ultracompacte. Sa très longue durée de vie est un avantage supplémentaire.