![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/7ccbdca6-b126-4054-9a5e-a4a300d0cbe1.jpg?ts=1714082987241)
Philips - Tornado T2 12W CDL E27
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 12 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 705 lm
température de couleur - 6500 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291116943
Réf. Sonepar
05204111694
Réf. Fournisseur
116943
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
12 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
705 lm
température de couleur
6500 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
tension de lampe
220...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
dimmable/gradable
Non
longueur totale
94 mm
fréquence
50...60 Hz
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
47.5 mm
classe d’efficience énergétique
A
forme de la lampe
spirale
détecteur crépusculaire intégré
Non
adapté au courant de secours/à la tension continue
Oui
fréquence de démarrage au choix
Non
utilisation à l'extérieur
Non
couleur de la lumière
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
opale
Tornado ESaver 12 000 h - Compact fluorescent lamp with integrated ballast - Classe énergétique: A - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K
Les Atouts de l'article:
Lampe basse consommation hautes performances.
Cette lampe constitue un alliage parfait de haute efficacité énergétique et de taille ultracompacte.
Sa très longue durée de vie est un avantage supplémentaire.