![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/b81b2685-e152-4011-a608-a4a5009b36e1.jpg?ts=1714082974684)
Philips - TMS022 2xTL-D36W HFS
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 76 W
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
revêtement des luminaires à isolation thermique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711559135601
Réf. Sonepar
05204135601
Réf. Fournisseur
135601
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
76 W
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
2
appareillage fourni
Oui
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
terminaison
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
150...150 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
variation DSI
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.97
classe de protection
I
largeur
98 mm
douille
G13
section de conducteur
0.5 mm²
type de connexion
borne à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
36...36 W
appareillage
ballast électronique
avec interrupteur
Non
nombre de pôles
3
longueur
1225 mm
hauteur/profondeur
68 mm
matériau
acier
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
230...240 V
TMS022 - 2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - HF Standard
Les Atouts de l'article:
Lineco TMS022 est une réglette apparente économique et fonctionnelle pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D.
L'installation est rapide et s'effectue sans outil, d'une seule main.
Le bloc de contact repositionnable permet une flexibilité de connexion (avec entrée de câble centrale ou via les embouts d'extrémités).
Une vaste palette d'accessoires à encliqueter est disponible.