Philips - TL 8W/108 FAM - Tube Mini T5 TL Lumière Noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 8 W
Culot - G5
type de rayonnement UV - UV-A
source lumineuse - lampe fluorescente
tension de lampe - 56...56 V
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500951045
Réf. Sonepar
00007951045
Réf. Fournisseur
951045
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
8 W
Culot
G5
type de rayonnement UV
UV-A
source lumineuse
lampe fluorescente
tension de lampe
56...56 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
teneur en mercure
4.4 mg
dimmable/gradable
Non
longueur totale
302.5 mm
diamètre
16 mm
starter intégré
Non
lampe à lumière noire
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
torche
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Non
TL Mini Lumière noire - UV lamp - Consommation électrique: 7.1 W
Les Atouts de l'article:
Cette lampe TL miniature (diamètre de tube de 16 mm) en verre bleu ultraviolet (lumière noire) transmet le rayonnement UV-A, mais ne produit qu'une lumière visible minimale. C'est la solution idéale pour détecter rapidement les matériaux réflecteurs d'UV. Elle est utilisée notamment à des fins de test, d'inspection et d'analyse dans diverses branches de l'industrie, par exemple, en criminologie, philatélie et médecine. En outre, elle sert à la création d'effets spéciaux dans le secteur des loisirs, comme les boîtes de nuit et les théâtres.