fin de vie

Philips - THL 75W/827 E40

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 5550 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8727900808322

Réf. Sonepar

00007808322

Réf. Fournisseur

808322

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

75 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

5550 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

tension de lampe

220...240 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

75 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

dimmable/gradable

Non

longueur totale

293 mm

fréquence

50...60 Hz

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

102 mm

classe d’efficience énergétique

A

forme de la lampe

spirale

détecteur crépusculaire intégré

Non

adapté au courant de secours/à la tension continue

Non

fréquence de démarrage au choix

Non

utilisation à l'extérieur

Non

couleur de la lumière

827

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

sans

Tornado High Lumen 10 000 h - Compact fluorescent lamp with integrated ballast - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Une solution à flux lumineux élevé et synonyme d'économies d'énergie, à utiliser dans les lieux où elle est directement visible, et où elle apporte une note décorative.