![Philips - TForce LED HPL ND 44-33W E27 7](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/811030.jpg?ts=1714082989150)
Philips - TForce LED HPL ND 44-33W E27 7
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 33...33 W
flux lumineux - 4400...4400 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696811054
Réf. Sonepar
05204811054
Réf. Fournisseur
811054
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
33...33 W
flux lumineux
4400...4400 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
33 kWh
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
360...360 °
facteur de puissance (cos phi)
0.91
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1022
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
avec télécommande
Non
diamètre
84 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
133 lm/W
forme de la lampe
autre
longueur
178 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP65
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
165...165 mA
Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON) - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++