![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/c71a5cb28756476589c6a7f2005f1e90.jpg?ts=1714082994632)
Philips - SceneSwitch LEDbulb 3 ambiances 14-100W E27 2700k Depolie
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 14...14 W
flux lumineux - 1521...1521 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696706794
Réf. Sonepar
05204706794
Réf. Fournisseur
706794
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
14...14 W
flux lumineux
1521...1521 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
14 kWh
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
100000
facteur de puissance (cos phi)
0.5
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.124
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
71.1 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
108 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
139.1 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
135...135 mA
AmpoulesLED SceneSwitch - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): - K
Les Atouts de l'article:
Certaines situations exigent une lumière froide, d’autres bénéficient d’une luminosité plus chaleureuse. Avec les ampoules LED SceneSwitch de Philips, choisissez l’ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer d’ampoule. Et vous n’avez pas besoin de variateur! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail. Simplement en appuyant sur un interrupteur. Vous n’avez donc pas à le changer! Aucune installation supplémentaire n’est nécessaire.