![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/1249a189-ffc7-485d-83b8-a7ef00c8731e.jpg?ts=1714082978081)
Philips - RC132V LED34S-830 PSD W60L60 O
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 55000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 35 W
flux lumineux utile - 3400 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699386092
Réf. Sonepar
05204386092
Réf. Fournisseur
386092
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
55000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
35 W
flux lumineux utile
3400 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
2
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
100 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
120 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Panneau LED
Oui
classe de protection
II
largeur
597 mm
douille
autre
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
597 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
nombre de pôles
6
longueur
597 mm
hauteur/profondeur
42 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
597 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
830 blanc chaud - Alimentation avec interface DALI - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Les Atouts de l'article:
CoreLine Panel gen4 tient la promesse de l'offre CoreLine : des luminaires de grande qualité, innovants, simples et rapides à installer, prêt à remplacer directement des luminaires conventionnels sur des applications d'éclairage général.
La version innovante CoreLine Panel gen4 MultiLumen/Couleursoffre la possibilité de choisir la température de couleur (3000 ou 4000K) et le flux ( 3400lm ou 4000 lm en 3000K et 3600lm ou 4300lm en 4000K) les plus adaptés à l’application sur le lieu même d’installation grâce à deux commutateurs à l’arrière du luminaire.
Et, grâce au nouveau connecteur, l'installation est simple, rapide et sans outils.