Philips - Primaline 105 230-240V 50-60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transfo de sécurité - Oui
type de transfo - transformateur électronique
tension de sortie - 11.3...11.3 V
puissance - 50...105 W
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500912688
Réf. Sonepar
00007912688
Réf. Fournisseur
912688
Réf. Commerciale
Philips
transfo de sécurité
Oui
type de transfo
transformateur électronique
tension de sortie
11.3...11.3 V
puissance
50...105 W
pas de variation
Non
variation DSI
Non
indice de protection (IP)
IP20
couleur
blanc
largeur
45 mm
hauteur
33 mm
type de raccordement côté primaire
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire
raccordement à vis
longueur
110 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
montage en apparent
Oui
encastré
Oui
protégé contre les courts-circuits
Oui
avec disjoncteur secondaire
Non
nombre de points de dérivation (paires)
2
tension d'entrée
230...230 V
protection contre les surcharges
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
Transformer for low voltage light system/low voltage halogen lamp - Primaline transformateur 12V Gradable - Type de lampe: LV Halogen