![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/635240beef914bde9b68a4a300b82893.jpg?ts=1714082923885)
Philips - Plusline ES Small 160W R7S 230V
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 160 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 3100 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900852196
Réf. Sonepar
00007852196
Réf. Fournisseur
852196
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
160 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
3100 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
160 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
modèle
clair
longueur totale
118 mm
diamètre
11 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
Plusline 117.6 mm ES - High voltage halogen lamp - Température de couleur proximale (nom.): 2900 K
Les Atouts de l'article:
Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs et pour les projecteurs de sécurité ou d'aires de travail.