Philips - Plusline ES Compacte 48W 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 48 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 750 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8727900852318
Réf. Sonepar
00007852318
Réf. Fournisseur
852318
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
48 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
750 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
48 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
modèle
clair
longueur totale
78 mm
diamètre
11 mm
classe d’efficience énergétique
D
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
Plusline 78.3 mm ES - High voltage halogen lamp - Température de couleur proximale (nom.): 2900 K
Les Atouts de l'article:
Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.