![Philips - Plusline 117.6 mm 2000 h 140.0W R7s 118mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/BILD1_25030_8340031.jpg?ts=1705713485720)
Philips - Plusline 117.6 mm 2000 h 140.0W R7s 118mm
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 140 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 2646 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514390126
Réf. Sonepar
05204390126
Réf. Fournisseur
390126
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
140 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
2646 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
1000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
140 kWh
désignation de la lampe
T 3
modèle
clair
longueur totale
118 mm
diamètre
11 mm
classe d’efficience énergétique
G
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
Plusline Small - High voltage halogen lamp - Consommation électrique: 140 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée
Les Atouts de l'article:
Mains-voltage linear lamp giving white halogen light