Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - Platines Forte Puissance Pied de Mât ECB330 2xSON-T600W 230-240V FU

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • source lumineuse - lampe sodium haute pression

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe - 600...600 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291062608

Réf. Sonepar

05204062608

Réf. Fournisseur

062608

Réf. Commerciale

Philips

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

lampe sodium haute pression

tension nominale (Un)

230...240 V

indice de protection (IP)

IP20

puissance de la lampe

600...600 W

GearUnits - 2 pcs - SON-T - 600 W - Connexion: Bornier de raccordement à vis 3 pôles

Les Atouts de l'article:

Philips est l’une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d’une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d’un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorceurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d’une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des évènements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.