![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/52d068839da64345ac01a4a300cdbd82_hd.jpg?ts=1714082947023)
Philips - PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 38.4 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 2750 lm
température de couleur - 3500 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500271730
Réf. Sonepar
00007271730
Réf. Fournisseur
271730
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
38.4 W
Culot
GR10q
flux lumineux de la source
2750 lm
température de couleur
3500 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
39 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
207 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
24 mm
classe d’efficience énergétique
G
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
835
nombre de tubes de lampe
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
PL-Q 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 38 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à quatre broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique.