![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/2426e94a91784db5a552a4a300cd8138_hd.jpg?ts=1705713484695)
Philips - PL-Q 28W/830/2P
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28.4 W
Culot - GR8
flux lumineux de la source - 2050 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500274557
Réf. Sonepar
00007274557
Réf. Fournisseur
274557
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
28.4 W
Culot
GR8
flux lumineux de la source
2050 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
29 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
couleur
blanc
longueur totale
207 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
24 mm
classe d’efficience énergétique
G
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
830
nombre de tubes de lampe
1
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
application spéciale
autre
PL-Q 2 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 28 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à deux broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique.