Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - PL-Q 16W/827/4P

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 16.2 W

  • Culot - GR10q

  • flux lumineux de la source - 1050 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 13000 h

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500269881

Réf. Sonepar

00007269881

Réf. Fournisseur

269881

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

16.2 W

Culot

GR10q

flux lumineux de la source

1050 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

13000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

17 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

couleur

blanc

longueur totale

141 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

15 mm

classe d’efficience énergétique

G

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

827

nombre de tubes de lampe

1

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

application spéciale

autre

PL-Q 4 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 16 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à quatre broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique.