Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - Pentura mini LED BN133C LED6S-830 PSU L600

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 7 W

  • flux lumineux utile - 650 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696072523

Réf. Sonepar

05204072523

Réf. Fournisseur

072523

Réf. Commerciale

Philips

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

7 W

flux lumineux utile

650 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Non

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

courant nominal

41...41 mA

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

40000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

80 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe de protection

II

largeur

22 mm

diamètre externe

0 mm

douille

autre

section de conducteur

0.75 mm²

type de connexion

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

7...7 W

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

2

longueur

596 mm

hauteur/profondeur

36 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

0 mm

montage en ligne continue possible

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

LED Medium Power - 830 blanc chaud - Alimentation - Couleur: Blanc - Connexion: Fils/câbles volants

Les Atouts de l'article:

La réglette Pentura Mini LED se caractérise par son extrême finesse et offre les avantages de la technologie LED en termes d'économies d'énergieainsi quedes performances d'éclairage exceptionnelles : lumière éclatante et uniforme avec un bon rendu des couleurs.La réglette Pentura Mini LED est très facile à installer, même dans les espaces restreints, par exemple sous les rayons des magasins et au-dessus des plans de travail et des postes de travail à la maison et au bureau.
Grâce à son driver intégréet son câblage traversant, le temps d'installation est minime.
Le câble électrique, les clips de montage et des accessoires de connexion sont également fournis.
Les embouts, translucides, évitent les zonesd'ombre entre les produits, permettant de créer une vraie ligne lumineuse continue.