![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/ebb78c17-5c4e-4d61-bad3-a63d00cfd0a9.jpg?ts=1714082959881)
Philips - Pentura mini LED BN132C LED12S-830 PSU L1200
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 14 W
flux lumineux utile - 1250 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696072448
Réf. Sonepar
05204072448
Réf. Fournisseur
072448
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
14 W
flux lumineux utile
1250 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
78...78 mA
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
40000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
80 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe de protection
II
largeur
22 mm
diamètre externe
0 mm
douille
autre
section de conducteur
0.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
14...14 W
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
1196 mm
hauteur/profondeur
36 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
0 mm
montage en ligne continue possible
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
LED Medium Power - 830 blanc chaud - Alimentation - Couleur: Blanc - Connexion: Fils/câbles volants
Les Atouts de l'article:
La réglette Pentura Mini LED se caractérise par son extrême finesse et offre les avantages de la technologie LED en termes d'économies d'énergieainsi quedes performances d'éclairage exceptionnelles : lumière éclatante et uniforme avec un bon rendu des couleurs.La réglette Pentura Mini LED est très facile à installer, même dans les espaces restreints, par exemple sous les rayons des magasins et au-dessus des plans de travail et des postes de travail à la maison et au bureau.
Grâce à son driver intégréet son câblage traversant, le temps d'installation est minime.
Le câble électrique, les clips de montage et des accessoires de connexion sont également fournis.
Les embouts, translucides, évitent les zonesd'ombre entre les produits, permettant de créer une vraie ligne lumineuse continue.