Philips - MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 9...9 W
flux lumineux - 806...806 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3139188161474
Réf. Sonepar
05204161474
Réf. Fournisseur
161474
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
9...9 W
flux lumineux
806...806 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
15000
facteur de puissance (cos phi)
0.51
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1395
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
A+
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
105 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
opale
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
70...70 mA
LED-lamp/Multi-LED - Ampoules et bougies LED MAZDA
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme d'ampoules LED MAZDA, vous pouvez créer exactement la bonne ambiance