![Philips - MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/MAZDA_JPEG.jpg?ts=1714082969647)
Philips - MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de la lampe - 40...40 W
flux lumineux - 470...470 lm
couleur - blanc
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3139188161436
Réf. Sonepar
05204161436
Réf. Fournisseur
161436
Réf. Commerciale
Philips
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
puissance de la lampe
40...40 W
flux lumineux
470...470 lm
couleur
blanc
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
forme de la lampe
en forme de poire
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale moyenne
15000 h
MAZDA LEDbulb 6-40W E27 4000K Depolie