Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - MHW-TD 70W-730 RX7s

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • puissance de la source lumineuse - 77 W

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 6000 lm

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291215301

Réf. Sonepar

05204121530

Réf. Fournisseur

215301

Réf. Commerciale

Philips

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

puissance de la source lumineuse

77 W

Culot

RX7s

flux lumineux de la source

6000 lm

température de couleur

3000 K

longueur totale

117 mm

couleur

blanc

modèle

clair

diamètre

19 mm

classe d’efficience énergétique

G

efficacité lumineuse de la lampe

80 lm/W

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

p45

forme de la lampe

cylindre (double culot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

quartz

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

730

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

durée de vie nominale moyenne

9000 h

tension de lampe

78...98 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

77 kWh

désignation de la lampe

TD

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MHN/W-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 70.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

Lampe à halogénure métallisé en quartz à double culot