Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - MHN-TD 250W/842 FC2

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • puissance de la source lumineuse - 252 W

  • Culot - Fc2

  • flux lumineux de la source - 20000 lm

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500734006

Réf. Sonepar

00007734006

Réf. Fournisseur

734006

Réf. Commerciale

Philips

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

puissance de la source lumineuse

252 W

Culot

Fc2

flux lumineux de la source

20000 lm

température de couleur

4200 K

longueur totale

160 mm

couleur

blanc

modèle

clair

diamètre

26 mm

classe d’efficience énergétique

A+

efficacité lumineuse de la lampe

80 lm/W

protection contre les UV

Oui

position de brûlage

p45

forme de la lampe

cylindre (double culot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

quartz

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

842

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

durée de vie nominale moyenne

9000 h

tension de lampe

85...110 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

277 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MHN-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Power: 25. W - Energy Efficiency Class: G - Correlated Color Temperature (Nom): 42 K

Les Atouts de l'article:

Lampe à halogénure métallisé en quartz à double culot