![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/177d2317e3d640d19793a6ff00c1b5a7_hd.jpg?ts=1705713458168)
Philips - Maxos fusion Rail Version IP20 LL546T 13 WH
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 4552 mm
nombre de conducteurs de câblage - 13
indice de protection (IP) - IP20
avec caniveau de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696397411
Réf. Sonepar
05204397411
Réf. Fournisseur
397411
Réf. Commerciale
Philips
modèle
autre
longueur
4552 mm
nombre de conducteurs de câblage
13
indice de protection (IP)
IP20
avec caniveau de câble
Non
coupleur électromécanique intégré
Oui
matériau
acier
raccordement électrique avec fiche
Non
section transversale des conducteurs de câblage
2.5 mm²
distance variable des supports d'appareils
Oui
adapté à un caniveau de câble
Oui
hauteur
41 mm
avec câblage
Oui
classe de protection
I
couleur
autre
largeur
62 mm
Maxos fusion Rail - 13 conducteurs - Blanc - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur interne
Les Atouts de l'article:
Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.